Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 108978 Doppelfassung G13 Pr. weiß d:50 Einsteckfuß 17,6x25,5 alt 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopp.-Fassung G13 ws,D50,IP67,F17,6 108978
Dopp.-Fassung G13 ws,D50,IP67,F17,6 108978
Artikel-Nr.:
     986-0843735
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     108978
EAN/GTIN:
     4014364089782
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP67 Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6x25,5mm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2mm für Schutzrohre D50mmmAterial: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110°C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgleich Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Gewicht: 125g Typ: 16403, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Ausführung: Doppelfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelfassung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,44*
€ 17,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 18,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 19,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 21,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,27*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.