Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtstele 740, DALI, anthr. CS 19 C 100 #7546151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux CS 19 C 100-RB6L/4200-740 7546151 4G1S ETDD Lichtstele 7546151
Trilux CS 19 C 100-RB6L/4200-740 7546151 4G1S ETDD Lichtstele 7546151
Artikel-Nr.:
     3517A-78725115
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7546151
EAN/GTIN:
     4018242525652
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtstele
Netztrafo

LED-Lichtstele 740, DALI, anthr. CS 19 C 100 #7546151

Leuchtenkopf des modularen, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Ausführung mit bedruckte PMMA-Wanne. Das Stelensystem ist für die Anwendung in Bereichen der Geländekategorie 1 bis Windzone 4 ausgelegt. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles System-Standrohr. Kompatible System-Standrohre als separate Einheit in verschiedenen Längen sowie alternativ mit Fußplatte oder Erdstück verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Stele
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,04*
€ 683,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 634,21*
€ 728,28*
Frei Haus
ab € 637,79*
€ 735,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 720,97*
€ 827,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,60*
€ 856,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,48*
€ 826,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,61*
€ 800,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,21*
€ 754,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7544300
ab € 784,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.