Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtstele 730, anthr. CS19 100AB2L#7720540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX CS 19 100-AB2L-LR/2200- 7720540 730 2G1S ET Lichtstele Elektronik Trafo
TRILUX CS 19 100-AB2L-LR/2200- 7720540 730 2G1S ET Lichtstele Elektronik Trafo
Artikel-Nr.:
     3517A-78728815
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7720540
EAN/GTIN:
     4018242585335
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtstele
Netztrafo

LED-Lichtstele 730, anthr. CS19 100AB2L#7720540

Leuchtenkopf des modularen, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Ausführung mit klarer PMMA-Wanne. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Das Stelensystem ist für die Anwendung in Bereichen der Geländekategorie 1 bis Windzone 4 ausgelegt. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles System-Standrohr.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Stele
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,97*
€ 620,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 571,52*
€ 660,56*
Frei Haus
ab € 581,14*
€ 666,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 658,00*
€ 750,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,88*
€ 778,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,96*
€ 754,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,45*
€ 731,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,52*
€ 680,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7544300
ab € 783,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.