Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenrohr silber 99622A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-78770675
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99622A
EAN/GTIN:
     4044017248921
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Pollerleuchtenrohr silber 99622A

BEGA Pollerleuchtenrohr 99622A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 190 x 815 mm.
Weitere Informationen:
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Gewicht:
5,9 kg
Rohrdurchmesser:
190 mm
Breite:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,58*
€ 338,52*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,15*
€ 339,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,13*
€ 342,93*
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 346,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,65*
€ 352,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70896
ab € 57,60*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99856AK3
ab € 431,89*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99856AK4
ab € 431,29*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99862AK4
ab € 437,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.