Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenrohr silber 99622A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4443199
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99622A
EAN/GTIN:
     4044017248921
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
BEGA Pollerleuchtenrohr 99622A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 190 x 815 mm. Farbe: sonstige, Breite: 190 mm, Höhe: 816 mm, mit Fußplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Rohrdurchmesser: 190 mm, Abgesetzte Form: false, Bogenförmig: false, Konisch zulaufend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
99622A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,58*
€ 338,52*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,15*
€ 339,48*
Frei Haus
ab € 288,13*
€ 342,93*
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 346,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,65*
€ 352,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70896
ab € 57,60*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99856AK3
ab € 431,89*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99856AK4
ab € 431,29*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99862AK4
ab € 437,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.