Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 17 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 17 G
Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 17 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-79365952
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362417
EAN/GTIN:
     4012196599646
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle

Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 17 G

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Durchmesser:
14..17 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,9152*
€ 1,3152*
2 Tage
180
1
€ 6,40*
ab € 0,81798*
€ 1,31798*
2 Tage
940
1
€ 4,95*
ab € 0,8249*
€ 1,3249*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8059*
€ 1,326*
7 Tage
152
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,3261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3152*
€ 1,56509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1352*
€ 1,35089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0852*
€ 1,29139
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9152*
€ 1,08909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.