| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80658796 Herst.-Nr.: MT70122 EAN/GTIN: 4020856701223 |
| |
|
| | |
| LED-Stableuchte 50cm mit LM 8W/827 MT 70122 LED-Linienlampen sind enorm vielseitig einsetzbar, ob als Spiegelleuchte, in der Küche oder dem Wohnzimmer. Die Komplettleuchten-Sets sind montagefertig und verfügen über einen eigenen Ein- und Ausschalter. Das Leuchtmittel ist auswechselbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Linienform, LED Linienlampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Stablampe, Stableuchte, Unterbauleuchte, led unterbauleuchte megatron, led linienform, unterbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,75* | € 18,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 20,28* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,25* | € 21,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,06* | € 22,52* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,31* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|