Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stableuchte S14s, 50cm, mit Schalter, inkl. LED Linienlampe 8W 2700K 500lm 310°(LM85122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stableuchte S14s, 50cm, mit Schalter, inkl. LED Linienlampe 8W 2700K 500lm 310°(LM85122)
LED Stableuchte S14s, 50cm, mit Schalter, inkl. LED Linienlampe 8W 2700K 500lm 310°(LM85122)
Artikel-Nr.:
     911-MT70122
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70122
EAN/GTIN:
     4020856701223
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Stableuchte S14s, 50cm, mit Schalter, inkl. LED Linienlampe 8W 2700K 500lm 310°(LM85122)

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 310 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 3,6∕ 5,85 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Lichtleiste
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Artikelnummer: MT70122
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,75*
€ 18,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 20,28*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 21,65*
€ 5,46*
ab € 16,06*
€ 22,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,31*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70129
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.