Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 1S+1Ö,Zentral-Aufbau 11DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517B-75265651
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010224
EAN/GTIN:
     4015080102243
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Hilfsschalterbaustein 1S+1Ö,Zentral-Aufbau 11DILE

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-01(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)( ), DILEEM-01(-G)( ), DILEM12-10(-G)( ), DILEM12-01(-G)( ), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 51E, 42, 33
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,14*
€ 6,84*
2 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 5,31*
€ 7,28*
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 5,86*
€ 8,02*
2 Tage
15
1
€ 4,98*
ab € 5,92*
€ 8,08*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,46*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010496
ab € 30,34*
Zubehör
Eaton
011052
ab € 25,90*
Zubehör
Eaton
012811
ab € 31,63*
Zubehör
Eaton
014754
ab € 24,42*
Zubehör
Eaton
051596
ab € 22,81*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 24,28*
Zubehör
Eaton
051606
ab € 22,90*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 24,16*
Zubehör
Eaton
051627
ab € 24,19*
Zubehör
Eaton
051637
ab € 24,30*
Zubehör
Eaton
051642
ab € 30,72*
Zubehör
Eaton
051646
ab € 30,49*
Zubehör
Eaton
051649
ab € 30,46*
Zubehör
Eaton
051789
ab € 24,22*
Zubehör
Eaton
051791
ab € 24,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.