Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 1Pack=1800St. CWMS-7-260-YE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
Artikel-Nr.:
     3517B-75855827
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     592-11067
EAN/GTIN:
     4031026172668
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Etiketten 1Pack=1800St. CWMS-7-260-YE

Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe. Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen. Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen. Lieferung auf handlichen Karten. Wiederablösbarer Klebstoff. Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet. Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Textil
Aderdurchmesser:
0..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..4 mm
Länge:
19 mm
Breite:
6,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,12*
€ 68,35*
€ 5,95*
ab € 52,68*
€ 68,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,22*
€ 69,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,22*
€ 71,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,04*
€ 83,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,09*
€ 82,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,74*
€ 80,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,44*
€ 76,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,38*
€ 74,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,22*
€ 63,33
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,02957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
592-11070
ab € 0,02854*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11071
ab € 0,02844*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11060
ab € 51,68*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11061
ab € 51,17*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11400
ab € 52,48*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11062
ab € 51,08*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11063
ab € 51,68*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11401
ab € 52,47*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11064
ab € 51,11*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11065
ab € 51,10*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11066
ab € 51,18*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11402
ab € 52,45*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11068
ab € 51,75*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11069
ab € 0,0436*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11001
ab € 52,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.