Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch TF31-1,5/0,5-BK-30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1,5/0,5 mm), schwarz, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517B-75883573
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30150
EAN/GTIN:
     4031026226460
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Schrumpfschlauch TF31-1,5/0,5-BK-30M

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,28*
14 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,31*
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 1,73567*
€ 2,31567*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,41*
30
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,31567*
€ 2,75565
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,16567*
€ 2,57715
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,01567*
€ 2,39865
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,73567*
€ 2,06545
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 69,4701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 79,14*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 18,49*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,22*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.