| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75886670 Herst.-Nr.: 1234VM20M3-4 EAN/GTIN: 4011126401813 |
| |
|
| | |
| Dichtring mehrfach 3 Lochungen 4 mm 1234VM20M3-4 Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø D2 im Dichtring abzüglich 1 mm. für IPON Kabelverschraubung : 1234VM20... Außen-Ø D1 : 16,2 mm Höhe H : 9,1 mm Anzahl der Lochungen n : 3 Loch-Ø D2 : 4 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung Ring: | sonstige | Außendurchmesser: | 16,19999999 mm | Stärke: | 9,09999999 mm | Geeignet für Gewindemaß (metrisch): | 20 | Anzahl der Durchführungen: | 3 | Mit Unterlegscheibe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,3527* | € 2,1027* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,87* | € 5,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,0958* | € 6,0269* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,4438* | € 7,7638* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|