Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter EMUG 63 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-75904235
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060777
EAN/GTIN:
     4007685018753
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Gegenmutter EMUG 63 RAL7035

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 9,70*
ab € 0,77*
€ 1,29*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,38*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8538*
€ 1,4464*
10
€ 5,95*
ab € 1,01338*
€ 1,45338*
4 Tage
213
1
€ 6,95*
ab € 0,871*
€ 1,4639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060770
ab € 0,0596*
Ähnlich
Wiska
10060771
ab € 0,0653*
Ähnlich
Wiska
10060772
ab € 0,0768*
Ähnlich
Wiska
10060773
ab € 0,0992*
Ähnlich
Wiska
10060774
ab € 0,24*
Ähnlich
Wiska
10060775
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10060776
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.