Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2-Leiter 264-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-75925034
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-125
EAN/GTIN:
     4044918415033
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Durchgangsklemme 2-Leiter 264-125

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
2,5 mm²
mit Prüfmöglichkeit
für Anwendungen Ex e II geeignet
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
23 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4991*
€ 0,6591*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5134*
€ 0,6734*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6742*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5286*
€ 0,6964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 2,7951*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.