Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen 8x61 FBN II 8/10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75927376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040807
EAN/GTIN:
     4006209408070
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer

Bolzen 8x61 FBN II 8/10 K

Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindelänge:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3702*
€ 0,5073*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4134*
€ 0,5534*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4744*
€ 0,6244*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5372*
€ 0,6972*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5468*
€ 0,7168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7168*
€ 0,85299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6268*
€ 0,74589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6068*
€ 0,72209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5468*
€ 0,65069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.