Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62040807 Herst.-Nr.: 40807 EAN/GTIN: 4006209408070 |
| |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.Anwendung: - Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0211Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt; Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität; Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität; Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage; Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Weitere Informationen: | | Nutzlänge tfix max./min. Last: | 140 / 155 mm | Typ: | FBN II K | Scheibendurchmesser x Dicke: | 16 x 1,6 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Gewinde (d x L): | M 8 x 29 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 8 mm | Dübellänge: | 60 mm | Kraftangriff: | SW 13 | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 56 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3702* | € 0,5073* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4134* | € 0,5534* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4744* | € 0,6244* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5372* | € 0,6972* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5468* | € 0,7168* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|