| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75928833 Herst.-Nr.: 1087-05 EAN/GTIN: 4013456259102 |
| |
|
| | |
| Randversenker 1087-05 Werkzeug Randversenker Ø 74mm, für Standardfräser Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 74 mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 8 mm | Randversenker: | ja | Geeignet für Gipskarton: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Lichtwellenleiter: | nein | Geeignet für Aluminium: | nein | Geeignet für Messing: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,92* | € 55,20* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,95* | € 55,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,00* | € 56,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,21* | € 60,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,3586* | € 62,0386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|