| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2362965 Herst.-Nr.: 1087-05 EAN/GTIN: 4013456259102 |
| |
|
| | |
| Werkzeug Randversenker Ø 74mm, für Standardfräser Durchmesser: 74 mm, Zentrierbohrer-Durchmesser: 8 mm, Randversenker: true, Aufnahmesystem: sonstige, Geeignet für Lichtwellenleiter: false, Geeignet für Edelstahl: false, Geeignet für Aluminium: false, Geeignet für Kunststoff: true, Geeignet für Stahl: false, Geeignet für Buntmetalle: false, Geeignet für Gipskarton: true, Geeignet für Gusseisen: false, Geeignet für Holz: true, Geeignet für Messing: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1087-05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plansenker (lösbare Schneiden), Aufbohrer (lösbare Schneiden), Glockensenker (lösbare Schneiden), Vollbohrer (lösbare Schneiden), Rückwärtssenker (lösbare Schneiden) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,83* | € 56,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,00* | € 56,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,88* | € 57,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,84* | € 61,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,79* | € 62,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|