Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 8 R DIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75929003
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062762
EAN/GTIN:
     4006209627624
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube

Universaldübel UX 8 R DIY

Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0851*
€ 0,1265*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1279*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0941*
€ 0,1316*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0922*
€ 0,1339*
7 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0922*
€ 0,1339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.