Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R mit Rand in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     5417F-76919
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062762
EAN/GTIN:
     4006209627624
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplattenschrauben:
4,5 - 6
min. Plattendicke:
9,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209627624
Inhalt:
50
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6
Vorsteckmontage:
nein
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0796*
€ 0,1197*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0861*
€ 0,1219*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0907*
€ 0,1276*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0937*
€ 0,1313*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0957*
€ 0,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.