Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 13pol., 5mm ger. 231-113/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-75946013
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-113/026-000
EAN/GTIN:
     4044918341677
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste 13pol., 5mm ger. 231-113/026-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
13-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,77212*
€ 5,98212*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,04*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0768*
€ 6,3068*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2836*
€ 6,5436*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5395*
€ 6,8495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,3068*
€ 7,50509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9268*
€ 7,05289
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0768*
€ 6,04139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 157,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.