| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75946655 Herst.-Nr.: 068101031 EAN/GTIN: 4049563006445 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel Spiral Pro 39-3 + Schraube KT Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Dübellänge: | 39 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 43 mm | Mit Gewinde: | nein | Mit Schraube: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,34* | € 32,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 24,26* | € 32,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,45* | € 36,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4868* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|