Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprintschraube 4758 4.0x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-75963169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195279
EAN/GTIN:
     4012195275596
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

Golden-Sprintschraube 4758 4.0x45

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,02941*
€ 0,04131*
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,0368*
€ 0,0515*
200
€ 3,90*
ab € 0,04185*
€ 0,05835*
19 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0438*
€ 0,0612*
200
€ 5,95*
ab € 0,04407*
€ 0,06147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,698*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 0,052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 0,0522*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,054*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,948*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 0,0825*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 0,0716*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 0,0827*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 0,0522*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 0,0522*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 0,0514*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 0,0622*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 0,0724*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 0,0926*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195937
ab € 29,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.