Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzrahmen 112780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterputzrahmen 112780
Unterputzrahmen 112780
Artikel-Nr.:
     3517B-76090752
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112780
EAN/GTIN:
     4024163086196

Unterputzrahmen 112780

Unterputzrahmen für FLAT FRAME BASIC, FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE Einbaustrahler.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Stahl
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,81*
€ 3,81*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 3,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 3,93*
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 4,01*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.