Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzrahmen für FLAT FRAME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterputzrahmen für FLAT FRAME
Unterputzrahmen für FLAT FRAME
Artikel-Nr.:
     440-112780
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112780
EAN/GTIN:
     4024163086196

Unterputzrahmen für FLAT FRAME

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,09 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: Kupfer
  • Artikelnummer: 112780
  • Produktart: Unterputzrahmen
  • Alternativ zur Einbaudose
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,81*
€ 3,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 3,88*
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,27*
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000577
ab € 29,33*
Zubehör
SLV
111292
ab € 22,40*
Zubehör
SLV
1000576
ab € 29,19*
Zubehör
SLV
113292
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.