Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160
Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-76151736
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0069
EAN/GTIN:
     4012799520696

Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160

Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung). Sehr gute Dämmung. Flaches optisch ansprechendes Design. Gute Luftverteilung. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit ALD 160: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2), Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, quadratisches Außengitter aus Kunststoff inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Frontdurchmesser:
160 mm
Frontbreite:
175 mm
Frontlänge:
572 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,83*
€ 218,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,54*
€ 219,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,02*
€ 220,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,13*
€ 224,38*
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 225,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0079
ab € 18,21*
Zubehör
Maico
0152.0086
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.