| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76151736 Herst.-Nr.: 0152.0069 EAN/GTIN: 4012799520696 |
|
|
| | |
| Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 160 Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung). Sehr gute Dämmung. Flaches optisch ansprechendes Design. Gute Luftverteilung. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit ALD 160: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2), Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, quadratisches Außengitter aus Kunststoff inkl. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Frontdurchmesser: | 160 mm | Frontbreite: | 175 mm | Frontlänge: | 572 mm | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 171,48* | € 204,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,67* | € 207,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,07* | € 213,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,39* | € 217,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,30* | € 221,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|