Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Polyurethanschaumst. Ultrane 524 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-76244886
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultrane 524 9
EAN/GTIN:
     3384125240297
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh Polyurethanschaumst. Ultrane 524 9

Schützt gleichermaßen den Anwender und das Produkt vor elektrostatischer Entladung (ESD). Der Handschuh wurde speziell für präzise und wiederkehrende Arbeiten entwickelt.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Länge:
270 mm
Werkstoff:
sonstige
Innenfutter:
nein
Detailausführung der Stulpe:
sonstige
Art der Krempe:
gerollt
Außenfarbe:
grau
Innenfarbe:
grau
Störlichtbogengeprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,87*
Lager 3517
96
Frei Haus
ab € 2,60219*
€ 3,17219*
96
Frei Haus
ab € 2,62771*
€ 3,19771*
21 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,50*
1
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 3,17219*
€ 3,77491
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,60219*
€ 3,09661
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 304,53024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.