Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76267972 Herst.-Nr.: 1212083 EAN/GTIN: 4046356454537 |
| |
|
| | |
| Gesenk für Crimpfox-M SC 1/DIE Crimpeinsatz, Kontaktart: Flachsteckhülsen, Querschnitt min.: 0,1 mm², Querschnitt max.: 1 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Querschnitt: | 1..0,1 mm² | Pressform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,37* | € 71,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,35* | € 71,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 73,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,86* | € 74,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,51* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|