Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2102-1AG00-0SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-76667248
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21021AG000SA0
EAN/GTIN:
     4042948690444
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2102-1AG00-0SA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,32Nm, PN = 0,1kW bei nN=3000 U/min (200-240V), Schutzart IP64, zylindrische Welle D8x25mm, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M12, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,40*
€ 344,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,74*
€ 373,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,47*
€ 379,65*
€ 5,95*
ab € 382,18*
€ 433,96*
Frei Haus
ab € 478,88*
€ 539,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,56*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,47*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,34*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB101UF0
ab € 442,92*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 483,96*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.