Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2104-5AK00-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-76668554
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21045AK000MA0
EAN/GTIN:
     4042948691151
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2104-5AK00-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=2,4Nm, PN = 1,07kW bei nN=6000 U/min (380-480V), PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V), Schutzart IP64, zylindrische Welle D19x40mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 539,16*
€ 602,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 563,68*
€ 637,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,59*
€ 647,94*
€ 5,95*
ab € 682,07*
€ 740,37*
Frei Haus
ab € 818,56*
€ 885,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,80*
€ 701,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,16*
€ 641,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 161,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,48*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 36,75*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB108UF0
ab € 612,60*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 678,29*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,48*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.