Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2106-4AF01-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-76668699
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21064AF011SA0
EAN/GTIN:
     4025515681564
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2106-4AF01-1SA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=12Nm, PN = 2,7kW bei nN=3000 U/min (380-480V), PN = 1,64kW bei nN=1500 U/min (200-240V), Schutzart IP65, Welle D24x50mm mit Passfeder, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M23, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 703,12*
€ 779,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 721,27*
€ 781,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,89*
€ 846,16*
€ 5,95*
ab € 911,36*
€ 978,43*
Frei Haus
ab € 1.096,74*
€ 1.165,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,94*
€ 930,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,19*
€ 923,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,82*
€ 894,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,27*
€ 858,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG600014TS-190
ab € 215,16*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
ab € 63,78*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 184,48*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,12*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,38*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE150UF0
ab € 1.420,80*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,98*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.