| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-76961114 Herst.-Nr.: 87500567 EAN/GTIN: 9006210603308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Treiber LC20W700mAfixCCSNC Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, KC Zertifikat für LC 15W 350mA fixC C SNC, LC 20W 500mA fixC C SNC und LC 20W 700mA fixC C SNC, Ausgangsstrom 350, 500, 700 oder 600 mA, Max. Ausgangsleistung 15, 20 oder 25 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |