Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber DALI 160/220.242CHDT6/8G3 OTiDA #4062172274326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-76962691
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172274326
EAN/GTIN:
     4062172274326
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber DALI 160/220.242CHDT6/8G3 OTiDA #4062172274326

Konstantspannungsversorgungen mit DALI. Produkteigenschaften: 4-Kanal-DALI-Konverter. Dimmbereich: 0 100 % Lichtstrom. Produktvorteile: Flexible Adressierung über DALI. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für eine unabhängige Montage. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: Geeignet für 24 V-LED-Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 201,48*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 206,87*
€ 206,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 173,87*
€ 208,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,30*
€ 218,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,40*
€ 228,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.