| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76967128 Herst.-Nr.: 43004070 EAN/GTIN: 4251433907046 |
| |
|
| | |
| Einbaulautsprecher weiss, quadr. 43004070 Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Frequenz: | 150..20000 Hz | Impedanz: | 20 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 67,11* | € 67,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,47* | € 75,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,19* | € 76,26* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 60,44* | € 77,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,13* | € 81,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|