Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 4W ws 20Ohm 51x51x27mm 3096.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-F098J63
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309607
EAN/GTIN:
     4250047738794
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenlautsprecher 4W ws 20Ohm 51x51x27mm 3096.07
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
51 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
200 - 16000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
51 mm mm
Impedanz:
20 - 20 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Deckeneinbaulautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, halogenleuchte ip 20, halogenleuchte, halogen deckeneinbaulampen, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,42*
€ 51,50*
€ 5,00*
ab € 38,59*
€ 51,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,03*
€ 52,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,87*
€ 53,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,46*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.