Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 37.7mm MB5 PA66 WH 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Befestigungssockel 37,7x37,7 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-77650092
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00324
EAN/GTIN:
     4031026430294
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungssockel 37.7mm MB5 PA66 WH 100

Schraubbare Befestigungssockel. Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben. Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Weitere Informationen:
Länge:
37,7 mm
Breite:
37,7 mm
Höhe:
6,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63799*
€ 0,82799*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6391*
€ 0,8291*
100
Frei Haus
ab € 0,6582*
€ 0,8582*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6684*
€ 0,8684*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6749*
€ 0,8882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,81*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.