Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x16
Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x16
Artikel-Nr.:
     3517B-78352929
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/51 4,2x16
EAN/GTIN:
     4001796364402
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube

Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x16

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 6,69*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,70*
€ 3,90*
ab € 5,34*
€ 7,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 7,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.