Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2525399 Herst.-Nr.: 605400151-4,2X16 EAN/GTIN: 4001796364402 |
| |
|
| | |
| Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Kopfform: Zylinder, Schraubsystem: Torx, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 4,2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 605400151-4,2X16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx, bohrschrauben ohne din, Schnellbauschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,70* | € 6,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 6,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,36* | € 7,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,46* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0471* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|