Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016
Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016
Artikel-Nr.:
     3517B-78357249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891058
EAN/GTIN:
     4046356763165
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Industrie-Switch
industrie switch

Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016

Managed Switch 3000, 16 RJ45-Ports 10/100 MBit/s
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Montageart:
sonstige
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
173 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.085,33*
€ 1.162,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.081,56*
€ 1.163,36*
Frei Haus
ab € 1.108,95*
€ 1.186,58*
€ 5,95*
ab € 1.131,35*
€ 1.214,51*
Frei Haus
ab € 1.118,69*
€ 1.238,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,41*
€ 1.383,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,83*
€ 1.376,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,58*
€ 1.337,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,69*
€ 1.311,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,33*
€ 1.291,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754449
ab € 0,677*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,6748*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.