Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016
Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016
Artikel-Nr.:
     6012C-78357249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891058
EAN/GTIN:
     4046356763165
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch

Netzwerk Switch 16 RJ45-Ports FL 3016

Managed Switch 3000, 16 RJ45-Ports 10/100 MBit/s
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Montageart:
sonstige
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
173 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 881,45*
€ 952,70*
Frei Haus
ab € 1.057,44*
€ 1.135,84*
Frei Haus
ab € 1.054,91*
€ 1.135,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.108,85*
€ 1.184,34*
€ 5,95*
ab € 1.129,73*
€ 1.212,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,34*
€ 1.409,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,24*
€ 1.399,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,87*
€ 1.360,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,88*
€ 1.335,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,85*
€ 1.319,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754449
ab € 0,7395*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.