Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme UT 4-MT-EX BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-78462594
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1290815
EAN/GTIN:
     4063151522735
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme

Messertrennklemme UT 4-MT-EX BU

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,89*
€ 2,29*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,9578*
€ 2,3578*
50
Frei Haus
ab € 2,0332*
€ 2,4532*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,119*
€ 2,549*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1509*
€ 2,5909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3578*
€ 2,80578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3378*
€ 2,78198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2278*
€ 2,65108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1578*
€ 2,56778
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9578*
€ 2,32978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,926*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.