Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-352678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030873
EAN/GTIN:
     4017918821364
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
phönix contact reduzierbrücke
Reduzierbrücke, Rastermaß: 10 mm, Länge: 36,3 mm, Breite: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
45 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
rot
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,21*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,895*
€ 1,215*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,953*
€ 1,293*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,40*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04656*
€ 1,41656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,066*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,221*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,05*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.