Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 5x30
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 5x30
Artikel-Nr.:
     3517B-78865986
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 5x30
EAN/GTIN:
     4026303058759
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 5x30

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
533
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,10*
€ 0,1303*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 22,13*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 25,47*
€ 33,13*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 34,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,55*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,94*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.