Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M5x30mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303058759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303058759
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M5x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
dc:
11,8 mm
k:
2,75 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 5,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube innensechskant m5x30, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Linsen-Flanschkopf, Flanschkopf, Schwachkopfschrauben, Halbrundkopfschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
533
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,10*
€ 0,1303*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 22,13*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 25,47*
€ 33,13*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 34,14*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,55*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,94*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.