Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte ZB, Piktoset AMDC009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte ZB, Piktoset AMDC009
Rettungszeichenleuchte ZB, Piktoset AMDC009
Artikel-Nr.:
     3517B-78870664
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AMDC009
EAN/GTIN:
     4260581713867
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Rettungszeichenleuchte ZB, Piktoset AMDC009

Die AMDC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 166,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,98*
€ 167,37*
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 173,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.