Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AMD001SC-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AMD001SC-E
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AMD001SC-E
Artikel-Nr.:
     3517B-78872185
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AMD001SC-E
EAN/GTIN:
     4260682142771
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AMD001SC-E

Die AMD ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,25*
€ 231,09*
Frei Haus
ab € 192,77*
€ 238,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RP-Technik
AMD401SC-E
ab € 158,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.