Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte EB 3h, WL, anthr. AMWA403WL-AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte EB 3h, WL, anthr. AMWA403WL-AZ
Artikel-Nr.:
     3517B-78885893
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AMWA403WL-AZ
EAN/GTIN:
     4260682153425
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Rettungszeichenleuchte EB 3h, WL, anthr. AMWA403WL-AZ

Die AMWA ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage, ausgeführt als Wandausleger zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit moderenen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,85*
€ 289,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,27*
€ 289,89*
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 292,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.