Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78966884 Herst.-Nr.: 566380 EAN/GTIN: 4048962466041 |
| |
|
| | |
| PowerFast II 12,0x100 6kant TX blvz 25 566380 Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-HWTF BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ gewährleistet der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Gehärtet: | ja | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | nein | Mit Pin im Schraubenschlitz: | nein | Bitgröße: | 2 | Bitgröße Phillips: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Dach-Konstruktions-Schraube, Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, holzbauschrauben fischer, senkkopfschraube ohne norm, holzschraube din 571 verzinkt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,09* | € 24,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,45* | € 29,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,04* | € 30,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,30* | € 32,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,23* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,898* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|