Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 12,0x100 6kant TX blvz 25 566380


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-78966884
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566380
EAN/GTIN:
     4048962466041
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

PowerFast II 12,0x100 6kant TX blvz 25 566380

Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-HWTF BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ gewährleistet der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Gehärtet:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
€ 6,40*
ab € 18,04*
€ 24,52*
€ 5,00*
ab € 22,37*
€ 29,86*
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 29,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,28*
€ 33,53*
2 Tage
750
€ 6,40*
ab € 30,11*
€ 39,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.